{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Piatră de şlefuit | |
| Formă | Forma cilindrului | |
| Diametrul capului | 25 mm | |
| Diametrul arborelui | 6 mm | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel | |
| Denumirea producătorului | PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lungime cap | 20 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Tijă | |
| Viteză periferică recomandată max. | 50 m/s | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 34557213 | |
| EAN / GTIN | 9003173162569 | |
| Număr producător | 34557213 | |
| L-Număr | L50140 2603 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |