{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denumirea producătorului | 52WRC | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 10 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 19 mm | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu rolă rotundă | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Lungimea totală L | 64 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală; Frezare profilată | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 34213622 | |
| EAN / GTIN | 9003172013954 | |
| Număr producător | 34213622 | |
| L-Număr | L50140 1813 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |