Hårdmetalkniv 52WRC 10x19-6x64 mm IC FØRSTEKLASSES rustfrit stål

Art.-nr.: 34213622
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie PREMIUM
Producentbetegnelse 52WRC
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Belægning ubelagt
skærdiameter Dc 10 mm
skærlængde Lc 19 mm
Gratform rund cylindrisk fræsestift
fortandingstype krydsfortanding
fortanding, finhedsgrad middel
Samlet længde L 64 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser planfræsning; profilfræsning
produkttype fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34213622
EAN/GTIN 9003172013954
Producentnummer 34213622
L-nummer L50140 1813
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM hårdmetalgrater til ligeslibere fremstilles på topmoderne CNC-slibemaskiner. Resultatet er et højtydende præcisionsværktøj i forskellige udformninger, der opfylder alle krav til optimale resultater. Den aggressive skærform er særligt langspånende og giver maksimal spåntagning, når der arbejdes på svært tilgængelige områder. Takket være den specialudviklede geometri på skærekanterne formår dette værktøj altid at holde varmeudviklingen lav for at beskytte arbejdsemnet og fræseren. Det giver dig mulighed for at opnå den bedste værktøjslevetid og maksimal levetid på rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 52WRC HM FRÆSER SFÆRISK CYLINDERFORM
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : IC
  • Dimension (D x D - S x L): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • Beholderens diameter: 10 mm
  • Tykkelse: 19 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Længste levetid takket være specialudviklet skærekantgeometri
  • Aggressiv fræserform er særligt langspånende og giver maksimal spåntagning
  • Reduceret varmeudvikling beskytter fræseren og arbejdsemnet

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på forskellige kvaliteter af rustfrit stål
  • Til universelle slibeopgaver i svært tilgængelige områder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner og industrirobotter

Materiale:

  • Rustfrit stål

Passer til:

  • Ligeslibere

Bemærk:

  • Til krævende arbejde på forskellige kvaliteter af rustfrit stål
  • Til universelle slibeopgaver i svært tilgængelige områder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner og industrirobotter

Fra samme serie "PREMIUM" Se alle