Disc lamelar 20x20-6x40 A80 Oțel PREMIUM/ Oțel inoxidabil/metal neprețios

Cod articol.: 34557175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de şlefuit
Formă Forma cilindrului
Materiale abrazive corindon normal (A)
Diametrul capului 20 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel
Denumirea producătorului PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte
Cuprins 1 buc.
Lungime cap 20 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Viteză periferică recomandată max. 50 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34557175
EAN / GTIN 9003173162477
Număr producător 34557175
L-Număr L50140 2600
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile lamelare PREMIUM A-P01 C X din pânză de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale tijei. Dispunerea radială a clapetelor asigură uzura continuă a pânzei abrazive și expunerea continuă a unor granule abrazive noi. Acest lucru asigură o performanță de șlefuire constant ridicată. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate, iar ventilarea constantă în timpul procesului de prelucrare înseamnă că suprafața de lucru se încălzește doar moderat. În timp ce Discurile lamelare cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor extrem de mici, abrazivele cu ax de 6 mm sunt cele mai versatile unelte abrazive din această grupă de produse. Durabilitatea lor ridicată le face ideale pentru o gamă largă de aplicații și materiale.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu clapetă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, metale neferoase, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : C X A-P01
  • Dimensiune (D x D): 20 x 20 mm
  • Diametrul recipientului: 20 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Alegerea diferitelor dimensiuni și dimensiuni ale tijei
  • Performanțe excelente de șlefuire și rezultate constante
  • Flexibilitate și adaptabilitate ridicate
  • Dezvoltare termică moderată datorită ventilației
  • Manevrabilitate excepțională

Aplicaţie:

  • Prelucrarea fină, debavurarea ușoară, curățarea sau pregătirea pentru post-tratare (cromare, nichelare sau vopsire) a pieselor mici sau a zonelor greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale țevilor și cilindrilor, precum și a pieselor cu profile neregulate
  • Producția și întreținerea mașinilor (industria chimică, farmaceutică și alimentară și în spitale), debavurarea și curățarea pieselor ștanțate (industria automobilelor), schele metalice, industria mobilei pentru obiecte din oțel și oțel inoxidabil, fabricarea matrițelor, producția de scule

Recomandare:

  • Granulație 60 pentru îndepărtare mare de material
  • Granulație 80/120 pentru prelucrare universală
  • Granulații de la 150 la 320 pentru lucrări fine
  • Respectați viteza maximă

Caracteristici speciale:
  • Discuri flexibile pentru lucrări precise
  • Perfecte pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
  • Durată de viață maximă și cele mai bune rezultate de șlefuire