{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominación del fabricante | 52WRC | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 19 mm | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango cilíndrica | |
| Tipo de dentado | Dentado cruzado | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Longitud total L | 64 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles; Planeado con fresa | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 34213622 | |
| EAN / GTIN | 9003172013954 | |
| Número del fabricante | 34213622 | |
| Número L | L50140 1813 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |