{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominazione originale prodotto | 52WRC | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Diametro tagliente Dc | 10 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 19 mm | |
| Stampo fresa rotativa | Fresa rotativa cilindrica a testa tonda | |
| Tipo di dentatura | Dentatura alternata | |
| Grado di finezza della dentatura | es. media | |
| Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare; Profilatura | |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
| Codice articolo | 34213622 | |
| EAN / GTIN | 9003172013954 | |
| Codice del produttore | 34213622 | |
| Numero-L | L50140 1813 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |