Tyrolit fraise carbure 52WRC IC 10x19-6x64 PREMIUM inox

Réf.: 34213622
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
Série PREMIUM
Référence fabricant 52WRC
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Revêtement sans revêtement
diamètre des dents Dc 10 mm
longueur de coupe Lc 19 mm
forme de fraise rotative fraise rotative à bout arrondi
type de denture denture croisée
degré de finesse de la denture type moyen
Longueur totale L 64 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage fraisage à profil constant; surfaçage
type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 34213622
EAN / GTIN 9003172013954
Réf. fabricant 34213622
Article hors catalogue L50140 1813
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les fraises en carbure PREMIUM pour meuleuses droites sont fabriquées sur des meuleuses automatiques CNC ultramodernes.
  • Il en résulte un outil de précision efficient, disponible en différents types d'exécution, qui réunit toutes les conditions pour des résultats optimaux.
  • La forme agressive de la fraise est particulièrement à copeaux continus et fournit le plus grand enlèvement de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d'accès.
  • Grâce à une géométrie des arêtes de coupe spécialement conçue, cet outil parvient à maintenir la formation de chaleur à un niveau toujours faible, afin de ménager la pièce à usiner et la fraise.
  • Vous obtenez ainsi la meilleure durée de vie et une longévité maximale sur l'acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Form: 52WRC FRAISES CYR BOUT ROND
  • Spécification : IC
  • Dimension (D x T - S x L): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Epaisseur: 19 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet
  • La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux
  • La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout