BBH D16-105 Ghid de scule pentru capetele de broșă de finisare

Cod articol.: 3318806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Diametru corp D1 25 mm
Lungimea totală L 95 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 3318806
EAN / GTIN 7291075141818
Număr producător 3318806
L-Număr L23900 12

Descriere

Descriere:

Ghid de scule pentru capetele de broșă de finisare

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 95 mm

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate