BBH D16-105 Corredera con Extensiones para Cabezas Micrométricas, Sistema Modular MB

Número de artículo: 3318806
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie ITSBORE
Diámetro del cuerpo D1 25 mm
Longitud total L 95 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3318806
EAN / GTIN 7291075141818
Número del fabricante 3318806
Número L L23900 12

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 95 mm