CATM 40 MB50 Mandrină conică abruptă CATM FORM AD ANSI B5.5 cu interfață MB

Cod articol.: 4550005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Interfață pe partea utilajului BT 40
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 4550005
EAN / GTIN 7291075139051
Număr producător 4550005
L-Număr L23900 65

Descriere

Descriere:

Mandrină conică abruptă CATM FORM AD ANSI B5.5 cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 66 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40