ISOM 50-MB80 ITS-BORE, Portsculă sistem modular conic DIN 2080-A.

Cod articol.: 4550016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Interfață pe partea utilajului PSC 50
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 4550016
EAN / GTIN 7291075139365
Număr producător 4550016
L-Număr L23900 89

Descriere

Descriere:

Portsculă sistem modular conic DIN 2080-A.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate