ISO 50-MB80 Suport pentru conicitate abruptă ISO 297 cu interfață MB

Cod articol.: 4550017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interfață pe partea utilajului SK 50
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie ITSBORE
Lungime activă A 60 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 4550017
EAN / GTIN 7291075139457
Număr producător 4550017
L-Număr L23900 91

Descriere

Descriere:

Suport pentru conicitate abruptă ISO 297 cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50