BBH D16-105 Vedení nástrojů pro dokončovací vřetenové hlavy

Artiklové číslo: 3318806
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ITSBORE
Průměr těla D1 25 mm
Celková délka L 95 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3318806
EAN / GTIN 7291075141818
Číslo výrobce 3318806
L-číslo L23900 12

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm