• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BBH D16-105 Werkzeugführung für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 3318806
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Körperdurchmesser D1 25 mm
Länge gesamt L 95 mm
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3318806
EAN / GTIN 7291075141818
Herstellernummer 3318806
L-Nummer L23900 12

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm