Portsculă eco axială, individuală, pe stânga, HSK-T 63, pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol.: 318624 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Lubrifiant de răcire da
Serie Eco
Denumirea producătorului Eco Werkzeughalter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare HSK06300110; VKT25250111
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma T pentru utilizare staționară
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 130 mm
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă A 130 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 78 mm
Lungime funcţională 88 mm
Înălţime funcţională H 25 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs prindere pătrată
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318624 25
EAN / GTIN 4069515009027
Număr producător 318624 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.
Contur subțire pentru o accesibilitate mai bună.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Inclusiv portplăcuţă străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate