• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Eco-verktygsfäste axiell enkel, vänster, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm

Art-nr.: 318624 25
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För stålhållare (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 25 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 130 mm
Spännlängd L1 88 mm
B 25 mm
Utvändig-⌀ D 78 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 318624 25
EAN/GTIN 4069515009027
Tillverkarens nummer 318624 25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.
GARANT – Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet tack vare GARANT Eco.
Smal kontur för bättre tillgänglighet.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 och 25 mm.