• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Eco-værktøjsholder aksial, enkel, venstre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm

Art.-nr.: 318624 25
Rabat
2.793,71 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 25 mm
Adapter HSK-T 63
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 130 mm
Spændelængde L1 88 mm
B 25 mm
Udvendig ⌀ D 78 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318624 25
EAN/GTIN 4069515009027
Producentnummer 318624 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.
GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT Eco.
Slank kontur for bedre tilgængelighed.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.