{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01600115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea tijei LS | 32 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Eco | |
| Denumirea producătorului | Eco-Abstechhalter mit IKZ | |
| Interfață pe partea utilajului | VDI 16 | |
| Lungime activă A | 29 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Portsculă de retezat VDI | |
| Lungimea totală L | 42 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 42 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 0,31 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319132 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197716750 | |
| Număr producător | 319132 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |