Soporte para herramientas Eco axial, simple, izquierda, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm

Número de artículo: 318624 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación HSK06300110; VKT25250111
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar en forma T para aplicación estacionaria
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 130 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie Eco
Denominación del fabricante Eco Werkzeughalter
Interfaz en el lado de la máquina HSK-T 63
Longitud de alcance A 130 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 78 mm
Longitud funcional 88 mm
Altura funcional H 25 mm
Posición de la herramienta a izquierda
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto sujeción cuadrada
Norma ISO 12164-3
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318624 25
EAN / GTIN 4069515009027
Número del fabricante 318624 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.
GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.
Contorno estrecho para una mejor accesibilidad.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.