{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Eco | |
| Référence fabricant | Eco Werkzeughalter | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; carré | |
| Codage du point de séparation | HSK06300110; VKT25250111 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type T pour utilisation fixe | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 25 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur queue LS | 130 mm | |
| Interface côté machine | HSK-T 63 | |
| Longueur de col A | 130 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 78 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 88 mm | |
| Hauteur fonctionnelle H | 25 mm | |
| Position de l’outil | gauche | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | carré | |
| Norme | ISO 12164-3 | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 318624 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009027 | |
| Réf. fabricant | 318624 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |