Portsculă eco axială, individuală, pe dreapta, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol.: 318620 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Lubrifiant de răcire da
Serie Eco
Denumirea producătorului eco Werkzeughalter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare HSK06300195
Referinţă de prindere 63; 25
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă A 130 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 102 mm
Lungime funcţională 88 mm
Înălţime funcţională H 25 mm
Poziţia sculelor pe dreapta
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs prindere pătrată
Lungimea totală L 161,9 mm
Lăţime totală B1 40 mm
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 2,698 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318620 25
EAN / GTIN 4045197889379
Număr producător 318620 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Inclusiv portplăcuţă străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate