{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK; Vierkantaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | HSK06300110; VKT25250111 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form T für stationäre Anwendung | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 25 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 63 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 130 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Eco | |
| Herstellerbezeichnung | Eco Werkzeughalter | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HSK-T 63 | |
| Auskraglänge A | 130 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 78 mm | |
| Funktionslänge | 88 mm | |
| Funktionshöhe H | 25 mm | |
| Werkzeuglage | links | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Vierkantaufnahme | |
| Norm | ISO 12164-3 | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 318624 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009027 | |
| Herstellernummer | 318624 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |