ERCM D32-M16-12 Freze cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Cod articol: 3101234
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101234
EAN / GTIN 7291075118032
Număr producător 3101234
L-Număr L23980 968

Descriere

Descriere:

Freze cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 29 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 43 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): R90MT 1205-RM
  • Lungime totală (OAL): 68 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 10 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate