ER D10A20-2-M10-10 Freză cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Cod articol.: 3101796
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101796
EAN / GTIN 7291075118100
Număr producător 3101796
L-Număr L23980 1203

Descriere

Descriere:

Freză cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 18 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXCR 10T3
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 28 Grade