ER D32A42-5-M16-10 Freze cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Cod articol.: 3102895
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102895
EAN / GTIN 7291075118148
Număr producător 3102895
L-Număr L23980 632

Descriere

Descriere:

Freze cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 29 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 42 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 43 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXCR 10T3
  • Lungime totală (OAL): 68 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.5 Grade