{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru ER | 16 mm | |
| Standard | DIN 6499 D | |
| Lungimea totală L | 11 mm | |
| ⌀ exterior D | 24 mm | |
| Filet | M24×1 | |
| Moment maxim de strângere | 40 Nm | |
| Deschiderea cheii SW | 19 mm | |
| Tip produs | Piuliţă de strângere |
| Cod articol | 309621 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406093440 | |
| Număr producător | 309621 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |