Dorn pentru capete de frezat cu filet, ⌀ d = 32 mm, Filet M × Lges: M16X160

Cod articol: 301379 M16X160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × Lges Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16×160
Suport ⌀ d = 32 mm
⌀ cozii d 32 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Lungime utilă L1 100 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 301379 M16X160
EAN / GTIN 4062406275723
Număr producător 301379 M16X160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă