{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţimea cozii h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 8 mm | |
| h3 | 48 mm | |
| Lungime toc b | 20 mm | |
| Lăţimea cozii b3 | 36 mm | |
| Lungimea totală Lges | 98 mm | |
| pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
| Şurub de strângere | 279816 2 | |
| Tip produs | Suport de bază |
| Cod articol | 278009 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406380809 | |
| Număr producător | 278009 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |