Lamă pentru retezare, neutru, Înălţimea lamei h5: 26mm

Cod articol.: 278005 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Mărimea plăcuţei 4 mm
Adâncime de tăiere max. 14 mm
Pentru diametrul piesei de prelucrat max. 60 mm
Pentru înălțime sabie 26 mm
Înălțime sabie 26 mm
Lungime activă incl. degajare 30 mm
Cheie pentru sistem nu
Cuprins o singură parte
Tip produs Lamă pentru debitare
Lungime 110 mm
Lăţime 2,6 mm
Înălţime 21,4 mm
Lăţime de canelare 3 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip de utilizare Neutru

Identificare și clasificare

Cod articol 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Număr producător 278005 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm). Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

Adaptat pentru:

Lame pentru plăcuţele de retezare Cod 278029278036.

Atenţie:

Fixarea plăcuţei de retezare doar în combinaţie cu suportul de bază Cod 278008 şi 278009. Schimbarea plăcuţei de retezare se face confortabil, doar slăbind şurubul frontal a șinei de prindere de pe suportul de bază.

Notă:

Începând de la adâncime de canelare de 14 mm, cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi.