{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Vario plus Eco | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Tip de utilizare | dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Cheie pentru sistem | da | |
| Adâncime maximă de aşchiere tmax | 45 mm | |
| Lungimea totală L | 90,8 mm | |
| X | 47 mm | |
| X1 | 9 mm | |
| Y1 | 2 mm | |
| Y | 28 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | 273665 – 273786 | |
| Şurub de strângere | 279815 9 | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe |
| Cod articol | 274540 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263112440 | |
| Număr producător | 274540 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |