Suport de prindere Vario Plus Eco cotit la 90°, stânga, Lăţimea cozii b: 20mm

Cod articol.: 274503 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de prindere
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Răcire interioară da
Tip prindere Prindere pătrată
Lubrifiant de răcire da
Serie Vario plus Eco
Denumirea producătorului Vario Plus Eco Klemmhalter
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare VKT20200100
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 2020 mm
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 20 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Cod ISO Suport PMD30060102
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 16 mm
Lungime utilă L1 85 mm
Lungime funcţională 15 mm
Greutate 390 g
Suportul informatic Fără suport de date
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 274503 20
EAN / GTIN 4067263133056
Număr producător 274503 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario Plus Eco Schneidenträger Nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 − 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.