• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie de montaj, Tip: 1

Cod articol.: 279940 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte; Portocaliu pur
Denumirea producătorului Montageschlüssel, Typ: 1
Culoarea albastru; Portocaliu
Piuliță diametru min. 1,5 mm
Piuliță diametru max. 6 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Chei cu dinte
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă lustruit
Set nein
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 279940 1
EAN / GTIN 4062406087302
Număr producător 279940 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Scule de retezare cu autofixare.