Suport de bază Vario Plus Eco, dreapta, Tip șuruburi de montare: HSK63

Cod articol: 274530 HSK63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip șuruburi de montare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
Tip de utilizare dreapta
Tipul de prindere a cozii HSK63
Lungime activă dimensiune A 105 mm
Răcire interioară da
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Șurub de montaj 279815 9
Şurub de strângere 279815 24
Bloc terminal 279928 7
Tip produs Suport de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 274530 HSK63
EAN / GTIN 4067263112402
Număr producător 274530 HSK63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport plăcuţe de tăiere Vario Plus Eco.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate