Suport plăcuţe de tăiere în Y Vario Plus Eco, dreapta, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 274540 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de plăcuţe
Tip de utilizare pe dreapta
Lubrifiant de răcire da
Lăţime de canelare w 3 mm
Lungime L 90,8 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Material tăiș HC
Cheie pentru sistem da
Răcire interioară da
Serie Vario Plus Eco
Denumirea producătorului Vario Plus Eco Y-Schneidenträger
Adâncime de tăiere max. tmax 45 mm
Diametru de găurire max. D2 90 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Lungime activă incl. degajare L1 81,8 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Număr producător 274540 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru retezarea arborilor cu un diametru maxim de 90 mm.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Vario Plus Eco codurile 274530; 274500; 274503.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).
Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.