{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Vario plus Eco | |
| Širina uboda w | 3 mm | |
| Primjena | desni | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| maksimalna dubina reza tmaks | 45 mm | |
| Ukupna duljina L | 90,8 mm | |
| X | 47 mm | |
| X1 | 9 mm | |
| Y1 | 2 mm | |
| Y | 28 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 273656 – 273749 | |
| Stezni vijak | 279815 9 | |
| moguće aksijalno probijanje | ne | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 274540 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263112440 | |
| Broj proizvođača | 274540 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |