Suport de prindere Vario Plus Eco cotit la 90°, stânga, Lăţimea cozii b: 20mm

Cod articol.: 274503 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie Vario Plus Eco
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Prindere pătrată
Codarea punctului de separare PMD30060102; VKT20200100
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 2020 mm
Tip de prindere Gaură străpunsă; Cep
Referinţă de prindere 3006
Lungimea cozii 54 mm
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii 16 mm
Lăţimea cozii 20 mm
Lungime de strângere 43,5 mm
Lungimea corpului de bază 54 mm
Lungimea muchiei de tăiere 38 mm
Lăţime de tăiere 6 mm
Număr de tăişuri 2 buc.
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de înclinare 10,5 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Formă suport Distanțat (A)
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire exterioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă 16 mm
Lungimea totală 85 mm
Lungime funcţională 15 mm
Greutate 390 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 274503 20
EAN / GTIN 4067263133056
Număr producător 274503 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Vario Plus Eco codurile 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 317906 − 319136. Posibilitate opțională de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario Plus Eco" Vedeţi-le pe toate