{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TANGFGRIP | |
| Lăţime de canelare w | 3,05 mm | |
| Tip de utilizare | neutru | |
| Răcire interioară | da | |
| OAL | 90,5 mm | |
| CUTDIA | 120 mm | |
| Pentru ⌀ maxim al piesei | 120 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Lungime activă | 60 mm | |
| Denumirea producătorului | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe |
| Cod articol | 273614 3,05 | |
| EAN / GTIN | 7291075404074 | |
| Număr producător | 3367511 |