Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273614 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie TANGFGRIP
Denumirea producătorului TGAQ D120-4-4Z-JHP
Lăţime funcţională 3,4 mm
Lăţime de tăiere 3,7 mm; 4,5 mm
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire prin despicare
Lungime activă 60 mm
Lungimea totală 90,5 mm
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Retezare
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273614 4
EAN / GTIN 7291075404081
Număr producător 3367512

Descriere

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.