{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Dimensiunea filetului d1 | M2,2×0,25 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiune acţionare | TX6 | |
| Lungime nominală L | 5 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 0,6 Nm | |
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | da | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO |
| Cod articol | 269028 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406248598 | |
| Număr producător | 269028 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |