Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile, 10 bucăţi, Tip: 31

Cod articol.: 269028 31
Setați prețul 10 bucăți (4,25 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins Set / sortiment
Dimensiunea filetului d1 M2,5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX8
Lungime nominală L 4,2 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 1,2 Nm
Număr de piese 10 buc.
Denumirea producătorului Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 31
Forma capului filetat hexagon
Cu manşon nu
Versiune tijă Filet complet
Cuprins 10 buc.
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 269028 31
EAN / GTIN 4062406351786
Număr producător 269028 31