Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile, 10 bucăţi, Tip: 19

Cod articol.: 269028 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins Set / sortiment
Dimensiunea filetului d1 M1,6
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX6
Lungime nominală L 4,2 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 0,25 Nm
Număr de piese 10 buc.
Denumirea producătorului Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 19
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins 10 buc.
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 269028 19
EAN / GTIN 4062406248734
Număr producător 269028 19