Şurub pentru portplăcuţă, Tip: 2

Cod articol.: 269013 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M5,0×0,5
Profil de antrenare locaş hexagonal
Lungime nominală L 7 mm
cuplu de strângere recomandat max. 5 Nm
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Pasul filetului P 0,5 mm
Versiune tijă Filet complet
Tip de filet MF
Străpuns nu

Identificare și clasificare

Cod articol 269013 2
EAN / GTIN 4062406248291
Număr producător 269013 2