• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bară cu amortizat la vibraţii, 8×D, Sistem / ⌀ cozii: DM/40

Cod articol: 264920 DM/40
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Nu este disponibil

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / ⌀ cozii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Sistem: DM
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Oscilaţie Amortizat
Sistem DM
Răcire interioară da
Lungimea totală L 448 mm
Zonă fără prindere S 182,9 mm
Lungime de prindere recomandată 160 mm
Șurub de montaj 269025 1
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 264920 DM/40
Copiaţi
EAN / GTIN 4251414902114
Copiaţi
Număr producător 090-40DMX54008
Copiaţi
Producător/responsabil SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

Livrare:

Adaptor cu reducţie de la G1/4 inch la G1/8 inch.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!
Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central cap de strunjit

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături