{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cat. Nr.:
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Forma cozii | HSS | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | AH0410H SCLCR/L03 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0301.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 5 mm | |
Decalaj central L3 | 2,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 9 mm | |
Lăţime gât L4 | 4 mm | |
Lungime cap L1 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 13 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol |
260022 0410/03
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197651969
Copiaţi |
|
Număr producător |
260022 0410/03
Copiaţi |
|
Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |