{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | P (cu gaură cil. strâns peste gaură) | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | WNMG 080408 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | MQ | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | WNMG080408MQ PR115S | |
| Formă de bază | Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8,7 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grade | |
| Cod ISO | WNMG 080408 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,16 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,55 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 2,75 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 25 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 70 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,04 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/rot | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | S10 | |
| Material tăiș, denumire producător | PR115S | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WNMG 080408 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | WN0804082N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Superaliaje termorezistente (S); Titan | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 252014 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035984 | |
| Număr producător | TLV00103 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |