Set de capete de alezare ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Prindere: ER40

Cod articol: 237512 ER40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere ER40
Răcire interioară da
Standard ISO 15488-B
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Număr producător 237512 ER40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scula de alezat de precizie ER poate fi adaptată direct pe mandrina cu bucşă elastică ER40.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi suport pentru plăcuţe amovibile. Extensibil cu adaptor şi suport pentru plăcuţe amovibile până la ⌀ 152,1 mm. Precizie de poziţionare de 0,01 mm / folosind vernierul 0,002 mm în ⌀. Bare de alezat cu plăcuţă amovibilă ISO Tip CC..0602. Suport de plăcuţe cu plăcuţă amovibilă ISO recomandată Tip CC..09T3.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237513 ER40
câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 bară de alezare ⌀ 9,75 – 20,1 mm (30 mm);
Cod 237634 bară de alezare ⌀ 19,75 – 30,1 mm (72 mm);
Cod 237640 bară de alezare ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
Cod 237642 bară de alezare ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 suport pentru plăcuţe amovibile: Cod 237645 pentru ⌀ 87,75 − 101,1 mm (cu adaptor Cod 237534 până la ⌀ 114,1 mm).
câte 1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..0602);
Cod 260058 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..09T3).

Piese de schimb:

Pentru Cod 237630237642: Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.
Pentru Cod 237645, 237531; 237532: Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

De preferinţă, cu plăcuţe amovibile Cod 237695237698.

Notă:

Suport pentru plăcuţe amovibile 237531 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (până la 132,1 cu adaptor 237534).
Suport pentru plăcuţe amovibile 237532 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 125,75 – 139,1 mm (până la 152,1 cu adaptor 237534).
La ciclul de rotaţie respectaţi orientarea tăişului de ±20°!

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru găuri precise din punct de vedere dimensional, cu toleranțe strânse și calitate ridicată a suprafeței în intervalul Ø 86 - 302 mm.
  • Viteză maximă de aşchiere: 300 m/min. Reduceți viteza de tăiere în funcție de lungimea sculei.
  • Nr. art. 237573: Pentru găuri în intervalul Ø 242 - 402 mm.
  • Se utilizează cu suportul HW63.
  • Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC.09T3. folosiți (codurile 237697 şi 237698).
  • Folosiți numai cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile cod 239805.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați ca burghiu.

Descărcări și documente

Produse potrivite