Cap pentru prelucrarea alezajelor de precizie ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Prindere: ER40

Cod articol: 237513 ER40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere ER40
Standard ISO 15488-B
⌀ exterior D1 63 mm
Lungime utilă L1 50,5 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Număr producător 237513 ER40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219805.

Notă:

Suport pentru plăcuţe amovibile 237531 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (până la 132,1 cu adaptor 237534).
Suport pentru plăcuţe amovibile 237532 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 125,75 – 139,1mm (până la 152,1 cu adaptor 237534).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru găuri precise din punct de vedere dimensional, cu toleranțe strânse și calitate ridicată a suprafeței în intervalul Ø 86 - 302 mm.
  • Viteză maximă de aşchiere: 300 m/min. Reduceți viteza de tăiere în funcție de lungimea sculei.
  • Nr. art. 237573: Pentru găuri în intervalul Ø 242 - 402 mm.
  • Se utilizează cu suportul HW63.
  • Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC.09T3. folosiți (codurile 237697 şi 237698).
  • Folosiți numai cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile cod 239805.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați ca burghiu.