Suport pentru plăcuţe amovibile pentru CC..09T3 ⌀ 125,75 – 139,1 mm (până la 152,1 mm cu adaptor)

Cod articol.: 237532
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului GARANT WSP-Halter Aussen 125,75-139,1mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Formă piatră rotund
Diametru min. alezaj 125,75 mm
Diametru piston axial max. 139,1 mm
Adâncime de tăiere/utilizare max. 9,25 mm
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire exterioară
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Denumire Inserție de tăiere CC..09T3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 26,5 mm
Lungimea totală 34,18 mm
Greutate 68 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Cap sculă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 237532
EAN / GTIN 4045197583987
Număr producător 237532
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru 237513 ER40 şi HW63 precum şi seturile 237512 ER40 şi HW63.