Plăcuță amovibilă CCGT 060202L

Cod articol: 237695 CU3515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,64 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    29,70 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 060202L
Categorie CU3515
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire neacoperit
Sfărâmător de aşchii US
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru alezare de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 237695 CU3515
EAN / GTIN 4045197816757
Număr producător 237695 CU3515
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile rectificate pentru fărâmiţarea controlată a aşchiilor la lucrările de alezare de precizie cu adaos de prelucrare redus.
Universal pentru o gamă largă de aplicaţii.