Suport de plăcuţe pentru zona arborelui ⌀ 242 − 402 mm, Tip: 86-138

Cod articol: 237573 86-138
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237573 86-138
EAN / GTIN 4062406124014
Număr producător 237573 86-138
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suport de plăcuţe cu plăcuţă amovibilă ISO recomandată tip CC..09T3..

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237697 şi Cod 237698.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru găuri precise din punct de vedere dimensional, cu toleranțe strânse și calitate ridicată a suprafeței în intervalul 86 - 302 mm.
  • Viteză maximă de aşchiere: 300 m/min.
  • Reduceți viteza de tăiere în funcție de lungimea sculei.
  • Nr. art.
  • 237573: Pentru găuri în intervalul 242 - 402 mm.
  • Se utilizează cu suportul HW63.
  • Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC.09T3.
  • A se folosi (nr. art.
  • 237697 și 237698).
  • A se folosi numai cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile nr.
  • Cod 239805.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați ca burghiu..